cotta
OPPパートコート袋 #40 13-24
口開きの良いOPPパートコート袋です。
透明度に優れ、腰のあるOPPパートコートを使用しています。
シール部分の開封性を良くする特殊加工が施されています。
脱酸素剤×
シリカゲル○
ヒートシール対応
材質
OPP#40
寸法(mm)
130×240
サイズ
130×240mm
規格
130×240mm
素材
OPP#40
内容量
1枚(100枚)
注意
※水物や油ものには使用しないで下さい。
※重量物には適しません。
※においのあるものは表にもれますので適しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16800808
75876
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください