パウンド袋 ミニ

パウンド袋 ミニ - cottaパウンド袋 ミニ - cotta

専用金紙パット付き(パットサイズ:110×53mm)
別サイズの金紙パットは77391(パットサイズ:120×59mm)です。
袋は常温以外でご使用になると破損する危険性がありますので、常温にてご使用ください。
脱酸素剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応

材質バリアNY15/LLDPE50 ノッチ入り寸法(mm)60×H240 マチ50内容量1枚(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680220877394
1,940
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする