cotta
キャリーデコ サンタスマイル (トレーなし)
サンタさんのやさしい笑顔にみんな癒される。
【タイトル文訳】Wish you~ よい休暇を願っています。
弱光沢加工
天面内側に保冷スペースが付いています。※~50gまで(変形不可)
材質
Eフルート
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16802251
77426
トレー:72095、77638、77642
190×190×H135
5
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16802260
77427
トレー:72096、77639、77643
225×225×H135
6
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください