cotta
IK76-165 ゼノ PS
透明性が高く、耐衝撃性が弱い材質です。
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質
PS
寸法(mm)
75.5×75.5×H66
容量(mL)
165
質量(g)
約23.8
耐熱温度(℃)
約80~90
内容量
1個(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16802436
77587
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください