曜日別特売

IK88-180 フィノ PS

IK88-180 フィノ PS - cottaIK88-180 フィノ PS - cotta

ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
専用のクリアケースを使用すれば、デザートもギフトにできる新スタイル。
専用クリアケース:91112
※下記「クリアケース用中枠」と併せてご使用ください。
クリアケース用中枠:91114

材質PS寸法(mm)87.4×87.4×H65容量(mL)180耐熱温度(℃)約80~90(湯せん焼き不可)内容量1個(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680244577589
1,160
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする