cotta
IK65-180 シャルマン PS
透明性が高く、耐衝撃性が弱い材質です。
ゼリーやムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質
PS
寸法(mm)
65.2×65.2×H83
容量(mL)
179
質量(g)
約14.2
耐熱温度(℃)
約80~90
内容量
1個(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16802461
77590
¥
705
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください