cotta
コンビBケース ピンク/グレー
用途
トリュフ(35mmマス)
セット内容
本体、仕切り、白グラシン
内容量
1個(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
仕切数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16803285
78412
内寸:72×72×H30
4仕切
¥
4,160
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16803301
78413
内寸:180×36×H30
5仕切
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください