cotta
フェザーケース レッド
用途
トリュフ(40mmマス)
セット内容
本体、仕切り、白グラシン
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
型番
仕切数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16803337
78419
内寸:83×83×H36
1261
4仕切
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16803346
78420
内寸:125×83×H36
1263
6仕切
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16803355
78421
内寸:125×125×H36
1265
9
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください