cotta
フラットバッグ フランス
包んだ後のフィット感を意識した寸法設計にしています。
持ち手部分が山型なので、開口部が大きく広がります。
底マチと逆ハの字シールの組み合わせで、底に安定感があります。
材質
HDPE
色
半透明
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16803425
78496
幅190×長さ240×底ガゼット60、口折:75
3S
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16803450
78498
幅240×長さ290×底ガゼット85、口折:85
S
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください