cotta
パウンドOPフィルム スリム
適合
スリムパウンド焼型:56990・88324、スリムパウンド敷紙:79204、スリムパウンド金紙パット:79205
材質
OP30
寸法(mm)
横350×横245
内容量
1枚(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16803800
79206
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください