プレゼントに感謝のメッセージを入れる。写真やアルバムにかわいく言葉を飾る。持ち物に名前をおしゃれに貼る。
ガーリー「テプラ」であなたのステキな世界がもっと広がります。
・入力:JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用)・表示:6文字×4行
・プリンタ:180dpi×64dot 薄膜サーマルヘッド、熱転写PRO印刷方式
・テープカートリッジ:P-TAPE規格 4・6・9・12・18mm・文章メモリー:約90文字
・辞書・文字数:学習機能付熟語変換、約63000語、4947文字・フォント:16・48dot系
・書体:漢字/1書体、かな/8書体、英字/8書体・文字サイズ:5段階・装飾:飾り字/5種
・文字間隔:2段階、英数字プロポーショナル方式・割付け:4種・外枠・表組み:外枠/65種、表組み/4種・余白:2段階
・定長印刷:1~99cm・内蔵ファイル:約90文字/5ファイル・ファイルバックアップ:単4形アルカリ乾電池×6本(別売)
・印刷行数:1~3行・カッター:オートカッター・電源:2way電源【ACアダプタ(別売)、単4形アルカリ乾電池×6本(別売)】
・寸法:約W154×D108×H62.5mm・質量:約530g(乾電池・テープカートリッジ除く)
(適合りぼん)84852~84861 (適合ラベル)84846~84851 84863~84866


