曜日別特売

料理家の逸品 プチ計量カップ(2個入)

料理家の逸品 プチ計量カップ(2個入) - cotta料理家の逸品 プチ計量カップ(2個入) - cotta

各料理分野で活躍中の料理家の方と貝印が共同開発。使いなれた道具にこだわりの機能を詰め込んでいます。
料理家であり、書籍やTVなどで活躍中の脇 雅世さんと貝印が共同開発した商品です。
1.料理作りに便利な少量サイズの計量カップです。
2.お醤油や赤ワインなど濃い色の液体でも見やすい銀色と一般的な赤色の目盛り付きです。
3.目盛りはml用、さじ用に対応しています。

材質メタクリル樹脂寸法(mm)直径40×H60容量(mL)満水容量70規格2個セット耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680512182053
1,016
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする