234-01 ポリカクックボール 30cm

234-01 ポリカクックボール 30cm - cotta234-01 ポリカクックボール 30cm - cotta

無色透明で、耐衝撃性・耐熱性に優れています。

材質ポリカーボネイト無色透明容量(L)6寸法(Φ×mm)直径300×H145レンジ耐熱温度(℃)-20~140特性耐衝撃性・耐熱性食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680519182493
2,553
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする