曜日別特売

テプラ PROカートリッジ りぼん(ゴールド)

テプラ PROカートリッジ りぼん(ゴールド) - cottaテプラ PROカートリッジ りぼん(ゴールド) - cotta

【パーティーに】ウェディングなどのパーティーをオリジナルりぼんで自分らしく演出。記念日やお名前も入れられます。
【小物づくりに】ネームタグが簡単に作れます。手作りの小物もオリジナルに早変わり。
【お店で】お店の名前入りのオリジナルりぼんがお客様に合わせて1つ1つ作れます。
【プレゼントに】ギフトボックスをオリジナルりぼんですてきにデコレーション。

適合テプラ:84845/84862テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5文字色内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680603184855
1,781
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする