WECK Mold Shape 300

WECK Mold Shape 300 - cottaWECK Mold Shape 300 - cottaWECK Mold Shape 300 - cotta

ビンの底面に「370」と刻印がございますが、密封時、安全にご利用いただける内容量として、「300ml」と表記しております。
別売りのカバーやパッキンは、Lサイズを合わせてお使いください。
急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。

材質ガラスサイズフタ・パッキンはLサイズ容量(mL)300最大径(Φmm)110寸法(cm)口径11×最大径11×H7.3耐熱温度(℃)温度差50以上内容量1個(1個)
注意
※急激な温度変化を与えると破損の恐れがありますのでお気をつけください。
※オーブン庫内から出した後はそのまま冷蔵庫に入れたりせず、室温でゆっくり冷ましてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680653085629
795
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする