cotta
WECK Tulip 500
別売りのカバーやパッキンは、Lサイズを合わせてお使いください。
急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。
材質
ガラス
サイズ
フタ・パッキンはLサイズ
容量(mL)
500
最大径(Φmm)
110
寸法(cm)
口径11×最大径11×H9
耐熱温度(℃)
温度差50以上
内容量
1個(1個)
注意
※急激な温度変化を与えると破損の恐れがありますのでお気をつけください。
※オーブン庫内から出した後はそのまま冷蔵庫に入れたりせず、室温でゆっくり冷ましてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16806557
85632
¥
871
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください