cotta
WECK プラスティクカバー L
ちょっとした保存ならこのプラスティックカバーが便利です。
仕様
【オーブン】不可
材質
プラスチック
色
ホワイト
直径(Φcm)
11
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
注意
※ガラス蓋とゴムパッキンのように密封をするものではございません。
※液体が入った状態で倒れると中身がこぼれることがあります。
※変形することがございますので、煮沸はできません。
※WECKシリーズを電子レンジで加熱する際はこちらのプラ蓋は外してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16806688
85646
¥
333
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください