曜日別特売

WECK l Deco Jar 550

WECK l Deco Jar 550 - cottaWECK l Deco Jar 550 - cottaWECK l Deco Jar 550 - cotta

1900年の創業以来、キャニスターの製造開発を専門に行ってきたガラスメーカー。イチゴの柄がトレードマーク。
WECK社のガラスキャニスターはリサイクルガラスの使用量も約50~69%と非常に高く、環境に優しい製品です。
ゴムパッキン&クリップを使えば、しっかり密封でき、ジャム・ソース・ピクルスなど食品を長く保存できます。
口が広いので入れやすく、洗いやすい。
また、用途に合わせてフタを選べるのでキッチン用品としてはもちろん、アクセサリーなどの小物入れとしても使用してみては?
フタ・パッキンはMサイズを合わせてください。※側面にイチゴのマークがないタイプです。

材質ガラスサイズフタ・パッキンはMサイズ容量(mL)550最大径(Φmm)120寸法(cm)口径9×最大径12×H9耐熱温度(℃)温度差50以下内容量1個(1個)
注意
※急激な温度変化を与えると破損の恐れがありますのでお気をつけください。
※急な温度変化がなければオーブン・レンジ使用可能です。
※オーブン庫内から出した後はそのまま冷蔵庫に入れたりせず、室温でゆっくり冷ましてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680678585758
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする