cotta
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5619
PS/Cマーク(JQA)認定製品。
測定中の最高温度を同時に表示。
バックライト、レーザーマーカー付き。
オートパワーオフ機能付き。(約15秒で自動オフ)
人体の体温を測ることはできません。
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
寸法(mm)
40×113×H156
温度測定範囲(℃)
-38~365
使用電池
単4形乾電池2本
電池寿命(連続時間)
約14(アルカリ電池使用時)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16807108
86643
¥
12,293
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください