cotta
MIKASA コンコード ボウル 15cm ブルーライン
シャープなシェイプにブルーラインが凛として美しい。
ナチュラルにも、かわいくも、色々楽しめる上質シンプルなうつわです。
電子レンジ使用可能。(1000Wまで)
食器洗浄機使用可能。
材質
硬質陶器
容量(mL)
460
寸法(Φ×mm)
15.4×H5
レンジ
可(1000Wまで)
直径×高さ(cm)
15.4×5
食器洗浄機
可
内容量
1枚(1枚)
注意
※サイズ・容量は商品の特性上、多少の誤差が生じますのでご了承ください。
※本製品はワレモノです。お取り扱いには充分気をつけてください。
※金属たわしや研磨剤入りのスポンジを使用しないでください。本体に傷をつけ、破損の原因になります。
※電子レンジを使用の際、空焚きはしないでください。
※熱いうちに急激に冷やすと破損の原因になります。
※側面に3穴ある場合もございますが、底まで釉薬を覆う工法のため不良品ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16808341
87378
¥
1,375
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください