cotta
ピック 雪の結晶(金)
寸法(mm)
40×66(ピック部分20)
色
金結晶:ABS樹脂+金色塗装 ホルダー:ABS樹脂+金色塗装
容量
約:1.1g
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16809199
87839
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください