TC PC.100ボール

TC PC.100ボール - cottaTC PC.100ボール - cotta

料理やお菓子作りに大活躍のボウルです。ボウル本体が約100gのため、軽くて使いやすいのが特徴です。
透明な容器のため、中身がすっきり見えて混ぜやすく便利!計量がしやすい。
重さ約100gです。1g~3gは誤差がある場合がございます。
火のそばに置かないで下さい。
タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。

材質ポリカーボネート容量(mL)約900寸法(Φ×mm)約170径×高さ73耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-30食器洗浄機不可内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681014588194
893
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする