cotta
キャリーデコ デリエ 5(トレーなし)
ナチュラルスタイルのシックなデザインのデコ箱です。
【タイトル文訳】Delicious~:夢みるようなおいしいケーキ。
天面内側に保冷スペースが付いています。※~50gまで(変形不可)
弱光沢加工
適合
トレー:72095、77638、77642
材質
Eフルート
寸法(mm)
190×190×H135
内容量
1枚(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16812830
90710
¥
1,815
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください