cotta
キャリーデコ デリエ 6(トレーなし)
ナチュラルスタイルのシックなデザインのデコ箱です。
【タイトル文訳】Delicious~:夢みるようなおいしいケーキ。
天面内側に保冷スペースが付いています。※~50gまで(変形不可)
弱光沢加工
適合
トレー:72096、77639、77643
材質
Eフルート
寸法(mm)
225×225×H135
内容量
1枚(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16812839
90711
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください