曜日別特売

IK80 ソフィア PS

IK80  ソフィア PS - cottaIK80  ソフィア PS - cotta

ゼリーやプリン、ムース、パフェなど冷たいデザートにぴったりです!
専用のクリアケースを使用すれば、デザートもギフトにできる新スタイル。
専用クリアケース:91112 ※下記「クリアケース用中枠」と併せてご使用ください。
クリアケース用中枠:91113

材質PS容量(mL)200寸法(Φ×mm)口80×H76耐熱温度(℃)約80~90(湯せん焼き不可)内容量1個(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681301591110
940
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする