cotta
LAURA ASHLEY ニットシャツ LW201-12(オフホワイト/アメリ ピンク) S
美しい花柄プリントで知られる英国のライフスタイルブランド「ローラ アシュレイ」
伸縮性のあるニット素材ながら、ブラウスのように上品なデザインです。
背面にロゴ刺繍入
材質
モイステックス鹿の子(ポリエステル90%、キュプラ10%)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
63
バスト(cm)
94
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16813137
91200
¥
10,362
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください