cotta
LAURA ASHLEY ニットシャツLW201-12(オフホワイト/アメリ ピンク) 3L
美しい花柄プリントで知られる英国のライフスタイルブランド「ローラ アシュレイ」
伸縮性のあるニット素材ながら、ブラウスのように上品なデザインです。
背面にロゴ刺繍入
材質
モイステックス鹿の子(ポリエステル90%、キュプラ10%)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
65
バスト(cm)
114
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16813180
91204
¥
10,362
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください