LAURA ASHLEY ニットシャツ LW203-12(オフホワイト/アメリ ピンク) M
美しい花柄プリントで知られる英国のライフスタイルブランド「ローラ アシュレイ」
よりシャープな印象を演出する、スキッパー風の襟もと。
襟のボタンの開け閉めによって、花柄の見え方が調整できます。
その日の気分や予定によって、襟もとのアレンジを楽しんで。
材質モイステックス鹿の子(ポリエステル90%、キュプラ10%)
肩幅(cm)39
袖丈(cm)19
着丈(cm)63
バスト(cm)98
内容量1枚(1枚)