曜日別特売

ポロシャツ 32-5064(ロイヤルブルー) SS

ポロシャツ 32-5064(ロイヤルブルー) SS - cotta

お手頃価格が嬉しい、ベーシックポロシャツです。
着心地爽やか、吸汗速乾タイプ
通気性に優れ、汗をかいてもサラサラ
消臭テープ付で汗のにおいをカット

材質ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)胸廻(cm)88肩幅(cm)41.5袖丈(cm)22着丈(cm)60内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681353091240
2,380
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする