cotta
ポロシャツ 32-5065(ライトグリーン) SS
お手頃価格が嬉しい、ベーシックポロシャツです。
着心地爽やか、吸汗速乾タイプ
通気性に優れ、汗をかいてもサラサラ
消臭テープ付で汗のにおいをカット
材質
ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)
胸廻(cm)
88
肩幅(cm)
41.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
60
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16813539
91241
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください