cotta
ロングエプロン 9-1271(黒)
塩素漂白のほか薬剤による色落ちもしない優れもの!
形態安定性に優れ、洗濯後も風合いやシルエットをキープ!
材質
イロオチNICEツイル(ポリエステル65%、レーヨン35%)
ウエスト(cm)
92
着丈(cm)
85
裾廻り(cm)
73
ひも長(cm)
2.5
ひも幅(cm)
92(×2本)
スリット丈(cm)
35
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16814187
91308
¥
3,894
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください