耐熱性を高めたワイドレンジタイプの糖度計です。
飴やジャムなどを煮詰めながら測定することができます。
耐熱性強化タイプ(自動温度補正無)です。 測定範囲はBrix30~80%で、ジャム、マーマレード、餡などの測定に適しています。
また強化プリズムの採用により、ジャムなどに含まれている酸による腐食を抑え、従来タイプに比べ寿命が長くなりました。
※寿命はサンプル、温度及び使用環境により異なります。
目盛の種類:Brix、最小目盛 Brix : 0.5%、測定精度 Brix : ±0.5%、繰り返し性 Brix : ±0.25%