cotta
小伝具 アルミバット4号
昭和レトロな黄金色の台所道具シリーズ。
昔ながらの黄金色のアルマイト加工が懐かしさを感じさせます。
さりげない存在感を持った何かと重宝な小さめサイズのキッチンツール。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
アルミニウム合金
質量(g)
165
板厚(mm)
0.7
寸法(cm)
21.1×27.6×H3.5
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
100
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
注意
※初めてご使用になる前に、中性洗剤で洗い水気をよく拭き取ってください。
※ご使用後は柔らかいスポンジと中性洗剤で洗い、水気をよく拭き取ってください。
※金属たわしやアルカリ性洗剤、クレンザーは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16814860
91965
¥
1,818
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください