小伝具 アルミバット8号

小伝具 アルミバット8号 - cotta小伝具 アルミバット8号 - cotta小伝具 アルミバット8号 - cotta

昭和レトロな黄金色の台所道具シリーズ。
昔ながらの黄金色のアルマイト加工が懐かしさを感じさせます。
さりげない存在感を持った何かと重宝な小さめサイズのキッチンツール。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質アルミニウム合金質量(g)46板厚(mm)0.7寸法(cm)10.9×16×H2.6レンジ不可耐熱温度(℃)100食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※初めてご使用になる前に、中性洗剤で洗い水気をよく拭き取ってください。
※ご使用後は柔らかいスポンジと中性洗剤で洗い、水気をよく拭き取ってください。
※金属たわしやアルカリ性洗剤、クレンザーは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681489691969
1,169
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする