cotta
cotta フリーザーバッグスライダー付き L 30枚入り
cottaオリジナルデザインのフリーザーバッグです。
食材の保存にはもちろん、お菓子を入れて持ち歩いたりプレゼントしても可愛いです。
冷凍可能。密封できるので液漏れの心配もありません。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
【袋】約270×285(一個当たり)
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1箱(1箱)
注意
※電子レンジの使用は、解凍までです。加熱には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16814966
91985
¥
643
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください