cotta
レンジボウル3PCS
電子レンジに安心して使える、耐熱温度200度のボウルです。
軽くて丈夫。匂い移りしにくく透明度が高い素材を使用。
使い勝手の良い3サイズをセットにしました。
材質
ポリメチルペンテン
寸法(mm)
外径:170、190、210
容量(L)
0.9、1.3、1.9
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16815465
92144
¥
2,812
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください