料理のいろは レンジボウル 17cm

料理のいろは レンジボウル 17cm - cotta

電子レンジに安心して使える、耐熱温度200度のボウルです。
軽くて丈夫。匂い移りしにくく透明度が高い素材を使用。
便利な目盛付き。

材質ポリメチルペンテン寸法(mm)169×80容量(mL)900耐熱温度(℃)200内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681552692153
1,015
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする