曜日別特売

炙りマスタープチ KC-402WH

炙りマスタープチ KC-402WH - cotta炙りマスタープチ KC-402WH - cotta炙りマスタープチ KC-402WH - cotta

安全・手軽に使える充てん式トーチです。
本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。
カセットボンベからも充てん可能です。
3分以上の連続使用はしないでください。
台座へのセットは初めのうちは硬いですが、徐々になじんできます。
ガス消費量:0.7g/分、ガス充てん量:約7g、火炎温度:800~1300℃

寸法(mm)100×70×H162(火口径20)本体質量(g)202内容量1個(1個)
注意
※充てんのガスは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681580692229
6,825
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする