cotta
cotta アクアサニター専用ボトル(グレーラベル)
cottaオリジナルデザインのアクアサニター詰め替え専用ボトルです。
No.92243 アクアサニター1Lパウチを購入していただく必要があります。
アクアサニターは飲料用ではありません。
材質
ボトル本体:PE トリガー:PP
容量(mL)
300
高さ(mm)
約180
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(1本)
注意
※直射日光や高温をさけて保管し、開封後になるべく早くご使用ください。(目安:1か月)
※アクアサニター以外は入れないでください。
※継ぎ足しはしないでください。
※幼児や子供の手の届かないところに保管してください。
※直射日光や高温をさけて保管し、開封後になるべく早くご使用ください。(目安:2か月)
※アクアサニター以外は入れないでください。
※継ぎ足しはしないでください。
※市販のボトルに詰め替える際は、遮光性があること、ポリエチレン製であることを確認してからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16815858
92240
¥
265
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください