cotta
無地ガラス瓶 M-225(本体のみ)
煮沸、湯煎焼き可能。急激な温度差で割れる可能性がございますのでご注意ください。
オーブン使用不可。
仕様
【オーブン】不可
材質
ガラス
寸法(mm)
口径55.5×底径62×高さ109.2
色
透明
容量(mL)
241.8
外寸(mm)
底径62
適合フタ
092295
内容量
1本(10本)
注意
※蓋は別売。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16816156
92293
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください