cotta
無地ガラス瓶 F-150(本体のみ)
シンプルな形が使いやすい多用途で使えるガラス瓶です。
仕様
【オーブン】不可
材質
ガラス
寸法(mm)
口径55.5×H93(底径:57.5)
色
透明
容量(mL)
満量容量:158.5
質量(g)
161
底径(Φmm)
57.5
満水容量(mL)
158.5
適合フタ
092295
内容量
1個(10個)
注意
※蓋は別売。
※煮沸、湯煎焼き可能。急激な温度差で割れる可能性がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16816165
92294
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください