cotta
無地ガラス瓶 N-200KST-B(本体のみ)
シンプルな形使いやすい、多用途に幅広くお使いいただけるガラス瓶です。
蓋は別売りです。商品コード:069970をご覧ください。
仕様
【オーブン】不可
材質
ガラス
色
透明
容量(mL)
満量容量:200
寸法(Φ×mm)
口55×H81(底:50)
底径(Φmm)
50
満水容量(mL)
200
適合フタ
069970
内容量
1個(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16816190
92296
¥
784
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください