cotta
cotta TOバッグシェフストーリータウンSS
定番のシェフストーリーに新柄登場!!!
街で楽しく働くシェフが描かれたナチュラルなデザイン。
何にでも合わせやすいので業種を問わずに使えます。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.03
規格
0.03×W370×D160×H260mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×160×260
素材
HDPE
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16816235
92320
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください