曜日別特売

cotta TOバッグ シェフストーリータウンM

cotta TOバッグ シェフストーリータウンM - cottacotta TOバッグ シェフストーリータウンM - cotta

定番のシェフストーリーに新柄登場!!!
街で楽しく働くシェフが描かれたナチュラルなデザイン。
何にでも合わせやすいので業種を問わずに使えます。

材質HDPE厚さ(mm)0.03規格0.03×W455×D170×H300mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×170×300素材HDPE内容量1枚(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681626092322
2,040
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする