cotta
cotta クラフトパウンドケース
シンプルで通年使えるパウンドケーキ箱です。
パウンドケーキだけではなく、焼き菓子の詰め合わせなどにもご使用いただけます。
油じみを防ぐためにお菓子はOPPやガス袋などに包んでから入れてください。
適合
パウンド型:093729
材質
ウッズ原紙
寸法(mm)
本体:80×135×H75 台紙:78×133
色
茶色
内容量
1個(20個)
注意
※油じみを防ぐためにお菓子はOPPやガス袋などに包んでから入れてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16816960
92717
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください