cotta
小伝具 アルミボウル 14cm
昭和レトロな黄金色の台所道具シリーズ。
昔ながらの黄金色のアルマイト加工が懐かしさを感じさせます。
さりげない存在感を持った何かと重宝な小さめサイズのキッチンツールです。
日本製
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
アルミニウム合金にアルマイト加工
寸法(mm)
外寸:径149×幅(取っ手込み)161×高さ59(取っ手込み67)
質量(g)
98
容量(L)
0.7
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
100
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
注意
※初めてご使用になる前に、中性洗剤で洗い水気をよく拭き取ってください。
※ご使用後は柔らかいスポンジと中性洗剤で洗い、水気をよく拭き取ってください。
※金属たわしやアルカリ性洗剤、クレンザーは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16817249
92800
¥
2,077
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください