cotta
234-01 ポリカクックボール 13cm
無色透明で、耐衝撃性・耐熱性に優れています。
材質
ポリカーボネイト
色
無色透明
容量(L)
0.45
寸法(Φ×mm)
外径130×深さ67
レンジ
可
耐熱温度(℃)
-20~140
特性
耐衝撃性・耐熱性
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16818746
93676
¥
603
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください