cotta
ガラス瓶 かぼちゃ(本体のみ)
かぼちゃの形のガラス瓶です。
ジャムや焼き菓子を入れてもかわいいです。
本体のみの販売になります。
材質
ガラス
容量(mL)
169
内寸(mm)
直径52×H68
寸法(Φ×mm)
直径52×H68
適合フタ
094066、094067
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16820250
94061
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください