cotta
ガラス瓶 ジャム200L(本体のみ)
瓶スイーツが作れるガラス瓶です。
ジャムや焼き菓子を入れてもかわいいです。
本体のみの販売になります。
材質
ガラス
容量(mL)
190
内寸(mm)
直径59×H74
寸法(Φ×mm)
直径59×H74
適合フタ
094064、094065
内容量
1個(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16820259
94062
¥
924
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください