曜日別特売

ペットマフィン(ヒイラギサンタ)

ペットマフィン(ヒイラギサンタ) - cotta

サンタの顔がプリントされたマフィンカップです。
内面PET加工を施しています。

仕様【オーブン】可材質内面PETラミ加工容量(mL)150寸法(Φ×mm)直径59×H50内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682083794266
2,020
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする